WAKI(和気産業)
防振ゴム 穴あき 角
振動を吸収する防振ゴムです。
形状
角形
厚さ(mm)
10
色
ブラック
穴径(Φmm)
13
硬度
60
溝幅(mm)
3
溝深さ(mm)
3
耐熱温度(℃)
-20~60
材質(防振ゴム)
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
間隔(mm)
5
適合用途
防振
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65906426
BGH-01
50
50
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
65906435
BGH-02
100
100
オープン
¥
288
¥
317
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください