WAKI(和気産業)
敷くだけ簡単 洗える階段カーペット
くり返し使える!静かでやさしい!
しっかり吸着!ズレない!
粘着性剤を使わない特殊吸着加工(ミクロ吸盤)で貼りつけずにやさしくフィット!
材質
表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂
色
ベージュ
種別
ノンスリップマット
幅(cm)
45
奥行き(cm)
22
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65907878
WK001
1セット(15枚)
45
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65907887
WK002
1枚
45
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください