キーを安全に保管する南京錠 レジャーロック

キーを安全に保管する南京錠 レジャーロック - ガードロックキーを安全に保管する南京錠 レジャーロック - ガードロックキーを安全に保管する南京錠 レジャーロック - ガードロックキーを安全に保管する南京錠 レジャーロック - ガードロックキーを安全に保管する南京錠 レジャーロック - ガードロックキーを安全に保管する南京錠 レジャーロック - ガードロック

キーを安全に保管する南京錠
施錠と保管の一台二役!
番号はお好きな4桁に設定できます。
サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。

用途
自宅のキーの受け渡しに
不動産業の物件管理に
モータープール等の就業時間以外のキーの受け渡しに
厚さ(mm)11.5高さ(mm)137.5材質(本体)亜鉛合金/塗装仕上内容量1個
注意
※キーの形状により一部入らないものがあります。
※防水タイプではありません。常時水のかかる場所でのご使用はさけて下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
使用チェーン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65908027No.360Kシャックル部:ステンレス、ダイヤル部:亜鉛合金/クロームメッキ仕上あり
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
65908036No.360S-Cシャックル部:ステンレス、ダイヤル部:亜鉛合金/クロームメッキ仕上、チェーン:ステンレスシルバーなし
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする