ガードロック
COMBINASION PADLOCK 4段番号錠 No.150
お好みの開錠番号に設定できる高級番号錠
美しく高級感あふれる表面処理
用途
ロッカー、郵便受け、道具箱までに
ロック
ダイヤル式
材質
シャックル部:鉄/クロームメッキ仕上、ロック本体:真鍮/サテンクロームメッキ仕上、ダイヤル:真鍮/サテンクロームメッキ仕上
色
シルバー
内容量
1個
注意
※・屋外では使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65908072
No.150-30mm
30mm
28.5×80
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65908088
No.150-40mm
40mm
37×89.3
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください