WAKI(和気産業)
カチットワイヤーW 両端リングタイプ
一度接続すると、はずれない!! 工事不要、ワンタッチ接続!
差し込むだけで強固に連結できるワンタッチ式の防犯ワイヤーです。
工具を必要としないので、誰でもカンタンに施工でき、施工時間も短縮できます。
用途
店舗での盗難防止 展示品の管理 オフィス・倉庫の防犯に
材質
ワイヤー部:ステンレス(ビニールコーティング加工)、金具:真鍮(メッキ加工)、金具内部:ステンレス
引張強度(kg)
10
ワイヤー太さ(mm)
1.2
先端径(Φmm)
4
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ワイヤー長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65908167
WBS-001
1本
300
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65908176
WBS-002
1本
450
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65908185
WBS-003
1本
600
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65908194
WBS-004
1本
900
オープン
¥
528
¥
581
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65908228
WBS-101
1袋(10本)
300
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65908237
WBS-102
1袋(10本)
450
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65908246
WBS-103
1袋(10本)
600
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65908255
WBS-104
1袋(10本)
900
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください