カチットワイヤーS リングタイプ

カチットワイヤーS  リングタイプ - WAKI(和気産業)カチットワイヤーS  リングタイプ - WAKI(和気産業)カチットワイヤーS  リングタイプ - WAKI(和気産業)カチットワイヤーS  リングタイプ - WAKI(和気産業)カチットワイヤーS  リングタイプ - WAKI(和気産業)カチットワイヤーS  リングタイプ - WAKI(和気産業)カチットワイヤーS  リングタイプ - WAKI(和気産業)カチットワイヤーS  リングタイプ - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

差し込むだけで強固に連結できるワンタッチ式の防犯ワイヤーです。
工具を必要としないので、誰でもカンタンに施工でき、施工時間も短縮できます。

材質ワイヤー部:ステンレス(ビニールコーティング加工)、金具:真鍮(メッキ加工)、金具内部:ステンレス引張強度(kg)10ワイヤー太さ(mm)1.2先端径(Φmm)4
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ワイヤー長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65908203WBS-0111本100
オープン
279
307(税込)
当日出荷
65908212WBS-0121本150
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
65908264WBS-1111袋(10本)100
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月25日
65908273WBS-1121袋(10本)150
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65908203
2023-05-22
用途: 鍵への取り付け
建設業・工事業

一度ロックすると外れないので、なくしたくない鍵を取り付けるのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする