ガードロック
サッシ窓用補助錠 ガードマン
サッシ窓補助錠のスタンダード!
ワイド設計でしっかりガード。
つまみが大きく回しやすい。
用途
サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。
材質
本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
36×60×39
取付可能寸法(mm)
27~44
内容量
1個
注意
※・この商品は室内用に設計されています。屋外では使用しないでください。
・防犯効果を高めるためできるだけ上下に取付けることをお薦め致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65908282
No.390B
ブロンズ
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
65908298
No.390S
シルバー
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ガードロック 使用例動画 ガードマンV
参考になった
ガードロック 使用例動画 ガードマン
参考になった