曜日別特売

玄関ドア用補助錠 物件管理ロック 一般扉用

玄関ドア用補助錠 物件管理ロック 一般扉用 - ガードロック玄関ドア用補助錠 物件管理ロック 一般扉用 - ガードロック玄関ドア用補助錠 物件管理ロック 一般扉用 - ガードロック
(1件のレビュー)

簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用)
裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。

寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9内容量1セット
注意
※・取付可能寸法を必ずご確認ください。
・カブセ扉・親子扉は取付ができません。姉妹品の<カブセ扉用>をご利用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65908483No.590取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金・ゴム
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
65908492No.592取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金・ゴム、ロック本体:亜鉛合金/クロームメッキ仕上、ダイヤル部:樹脂、シャックル部:鉄/クロームメッキ仕上、使用電池:LR44 ボタン電池2個、光源:青色LED
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65908483
2022-09-26
用途: 防犯のため
卸売・小売業

旧式の玄関ドア錠だったので防犯のために補助錠として購入しました。一般扉用ですが注文する前に何度もメジャーで測ってから発注しました。
特に大切なのは3mm以上隙間です。
これが確保できなければドアがうまく閉まらなくなります。
当たり前ですが、確認事項の図をよく見て他のところも全てメジャーで測ってから発注しないと使えません。
南京錠は前に買っておいた100均のものを利用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする