ガードロック
玄関ドア用補助錠 物件管理ロック 内開き扉用
簡単に1ドア、2ロック!使いやすさ抜群!ドアや枠に穴を開けないで取付けOK!
安心のディンプル錠!キー違い17万通り!4方向ピン配列採用。
設置ピッタリ度UP!スペーサー3枚付き!
材質
ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス
仕様
鍵式
付属品
キー3本(ディンプルキー)、スペーサー3枚付き
内容量
1セット
注意
※扉への固定には傷付防止部にゴム板を使用しています。
ゴム板は経年変化により接触箇所にゴム跡が残る可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65908517
No.597
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください