ガードロック
認知症対策徘徊防止ロック ひとりで出掛けないで
知らないうちに出歩くこと(徘徊)を防ぎます。ドアの内側にロック!
工具不要・簡単取付!
ドアに金具を締めるだけ!
ご家族が寝ている間に出掛ける事故を防ぎます。
用途
認知症のお年寄りがいる家庭の徘徊防止に
小さなお子様が外に出るのを防ぐ
材質
取付金具:ステンレス、ロック金具:ステンレス、ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/電着塗装仕上、シャックル部:鉄/メッキ仕上、キー:真鍮/メッキ仕上
色
シルバー
戸と戸の隙間寸法(mm)
3~4
ドア厚(mm)
23~40
内容量
1セット
注意
※錠前は精密部品により構成されています。
扉への固定には傷付防止部にゴム板を使用しております。ゴム板は経年変化により接触箇所にゴム跡が残る可能性がありますので予めご承知、ご了承くださいませ。
キーを差し込むときは急がずに、まっすぐに、奥まで差し込んでから回転動作をしてください。急いでキーを差し込み回す使用方法を繰り返しますと錠前の寿命が短くなります。
キーに刻印されている番号は個人情報です。人目に触れる場所に放置したり、第三者に貸したりする行為を避けてください。
キー操作がかたく感じた時には、故障の原因になりますので使用を中止し、キーの交換をしてください。開かなくなってしまった場合の保証は致しておりません。
キーの設計は不特定多数の人が使用する設計になっておりません、個人や決められたメンバーでご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65908553
No.610SL
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください