曜日別特売

平パッキン

平パッキン - WAKI(和気産業)平パッキン - WAKI(和気産業)平パッキン - WAKI(和気産業)平パッキン - WAKI(和気産業)平パッキン - WAKI(和気産業)平パッキン - WAKI(和気産業)平パッキン - WAKI(和気産業)平パッキン - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

補修用に必要な平パッキン

材質CR(クロロプレンゴム)厚さ(mm)2内容量1袋(2個)
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径×内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65909603DP-00116×3.5
オープン
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909612DP-00220×4
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909628DP-00323×5
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909637DP-00424×5
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909646DP-00530×5
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909655DP-00635×5
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909664DP-00740×5
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909673DP-00845×5
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909682DP-00950×5
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909698DP-01014×5.5
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909707DP-01110×6
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909716DP-01255×6
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909725DP-01360×6
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909734DP-01470×7
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909743DP-01590×7
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909752DP-01620×10
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909768DP-01724×10
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909777DP-01836×10
オープン
199
219(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月15日
65909786DP-01945×10
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909795DP-02060×10
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909804DP-02116×12
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909813DP-02233×12
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909822DP-02319×13
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909838DP-02426×13
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909847DP-02535×13
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909865DP-02745×13
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909874DP-02850×13
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909883DP-02922×14
オープン
199
219(税込)
当日出荷
65909892DP-03020×15
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909908DP-03136×15
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909917DP-03255×15
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909926DP-03354×16
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909935DP-03429×18
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909944DP-03534×18
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909953DP-03628×19
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909962DP-03735×19
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909978DP-03830×19
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909987DP-03945×19
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909996DP-04035×20
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
65910005DP-04160×20
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
65910014DP-04228×21
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
65910023DP-04348×22
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
65910032DP-04429×23
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
65909856DP-02636×13
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: 機械のメンテナンス

外径が24mmと明記してあるが実際は25mmです
正確な寸法を明記してほしい使用できない事はないですけどね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする