WAKI(和気産業)
折畳脚
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
色
クローム
材質
鉄(クロームメッキ粉体)
内容量
1袋(2本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W)(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65910687
AK-025
6X240
240
5.5
80
62
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
65910696
AK-026
6X270
270
5.5
80
62
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
65910705
AK-027
8X270
270
7.5
90
73
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65910714
AK-029
8X300
300
7.5
90
73
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください