曜日別特売

テーブルステップ

テーブルステップ - WAKI(和気産業)テーブルステップ - WAKI(和気産業)テーブルステップ - WAKI(和気産業)テーブルステップ - WAKI(和気産業)テーブルステップ - WAKI(和気産業)テーブルステップ - WAKI(和気産業)テーブルステップ - WAKI(和気産業)テーブルステップ - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

食卓用のテーブル脚としてご使用下さい

材質鉄(粉体塗装)寸法L(mm)300内容量1袋(2本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65910766AK-36134307267ビス(木ネジ鍋4.1X16):10本
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
65910775AK-36234307267ビス(木ネジ鍋4.1X16):11本
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
65910784AK-36341368074ビス(木ネジ鍋4.1X16):12本
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
65910793AK-36441368074ビス(木ネジ鍋4.1X16):13本
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65910784
2021-11-08
用途: 丸テーブル用脚として
龍木工

コスパも良く大変良い商品だと思います。
脚の床に当たる部分も黒のゴムでデザイン的にも気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする