ぬくもりスロープ ロング

ぬくもりスロープ ロング - WAKI(和気産業)ぬくもりスロープ ロング - WAKI(和気産業)ぬくもりスロープ ロング - WAKI(和気産業)ぬくもりスロープ ロング - WAKI(和気産業)ぬくもりスロープ ロング - WAKI(和気産業)ぬくもりスロープ ロング - WAKI(和気産業)ぬくもりスロープ ロング - WAKI(和気産業)ぬくもりスロープ ロング - WAKI(和気産業)

つまづき防止に・・・ぬくもりスロープ 和室にフローリングに
蓄光ラインで夜の歩行もこれで安心!
ゆるやか勾配、すべり止め溝加工、室内にマッチする木目調、取り付け簡単、両面テープ付!
サイドも傾斜・蓄光です

付属品両面テープ付き材質ABS樹脂ナチュラル下面幅(mm)840内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
適合高さ(mm)
上面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65910888HIT041104010~14825
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
65910897HIT042154015~19810
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
65910906HIT043205420~25805
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
65910915HIT044308030~35790
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥750/税込¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする