WAKI(和気産業)
ぬくもりスロープ コーナー用 内
本スロープには高蓄光素材「N夜光」を使用
太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射した場合、受けた光を蓄積し、6~8時間暗闇の中で光り続けます。
仕様
内
付属品
両面テープ付き
材質
ABS樹脂
幅(mm)
100X100
色
ナチュラル
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
適合高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65910924
HIT051
10
40
10~14
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65910933
HIT052
15
40
15~20
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65910942
HIT053
20
54
20~25
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65910958
HIT054
30
80
30~35
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください