座付貫抜

座付貫抜 - WAKI(和気産業)座付貫抜 - WAKI(和気産業)座付貫抜 - WAKI(和気産業)座付貫抜 - WAKI(和気産業)座付貫抜 - WAKI(和気産業)座付貫抜 - WAKI(和気産業)座付貫抜 - WAKI(和気産業)座付貫抜 - WAKI(和気産業)

門扉や物置の施錠用。

材質寸法B(mm)22穴径(mm)4内容量1個
全6種類を絞り込む
形状
寸法A(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65911064BK-085883636
オープン
189
208(税込)
当日出荷
65911073BK-086883636
オープン
189
208(税込)
当日出荷
65911125BK-081965344
オープン
209
230(税込)
当日出荷
65911134BK-0821156662
オープン
239
263(税込)
当日出荷
65911143BK-083964444
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
65911152BK-0841156262
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする