WAKI(和気産業)
ステン座付貫抜
門扉や物置の施錠用。
材質
ステンレス
寸法B(mm)
21
付属品
ビス(ステン木ネジ2.7X25)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65911082
BH-550
45
100
46
46
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
65911098
BH-551
60
116
62
61
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
65911107
BH-552
45
100
46
48
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
65911116
BH-553
60
116
62
62
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください