曜日別特売

メッシュパネル専用 ジョイント金具

メッシュパネル専用 ジョイント金具 - WAKI(和気産業)メッシュパネル専用 ジョイント金具 - WAKI(和気産業)メッシュパネル専用 ジョイント金具 - WAKI(和気産業)メッシュパネル専用 ジョイント金具 - WAKI(和気産業)
(2件のレビュー)

2枚のメッシュパネルをつなぐときに使います。

材質スチール クロームメッキ横幅(mm)22.5縦幅(mm)25.5板厚(mm)2穴径(mm)5.5内容量1袋(4個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71940246EMP094【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
返品不可
残り35点です
65911387EMP094-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65911387
2022-05-21
用途: 現在のメッシュパネルの補強。
医療・福祉・介護関連業

現在使用中のメッシュパネルのジョイント補強に使用しました。
カラーにBLACKも有ればよいのにと思いました。

対象商品 : 65911387
2019-12-23
用途: 車のキーレスドアロックを作動シャフトの固定
卸売・小売業

通常の使用ではない為、参考にならないと思いますが、いろいろなものを留めたりするのに使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする