WAKI(和気産業)
メッシュパネル専用 メッシュフック
パネルに引っかけて使います。
耐荷重の範囲内でご使用ください。
材質
スチール クロームメッキ
長さ(mm)
30
耐荷重(kg)
2
フック寸法(mm)
30
線径(mm)
4
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65911405
EMP077
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください