WAKI(和気産業)
メッシュパネル専用 コーナー金具
2枚のメッシュパネルをコーナーで連結して掛けるとき、連結するポール上部に使います。
耐荷重の範囲内でご使用してください。
材質
スチール クロームメッキ
長さ(mm)
30
耐荷重(kg)
10
横幅(mm)
40
板厚(mm)
パイプ部分/1、フック部分/2
フック全長(mm)
14.5
フック径(mm)
5~9
内径(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65911448
EMP096
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください