WAKI(和気産業)
メッシュパネル専用 O型固定金具
(1件のレビュー)
メッシュパネルをポールに固定するときに使います。
材質
スチール クロームメッキ
長さ(mm)
20
幅(mm)
46
横幅(mm)
25.5
板厚(mm)
1.2
穴径(mm)
6X9
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65911502
EMP101
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください