WAKI(和気産業)
メッシュパネル専用 ポール用キャップ
(1件のレビュー)
キズ防止用のポールカバーとして使います。
材質
塩化ビニール
色
クリア
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65911518
EMP105
6、2(フチを含めない)
67
50
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65911527
EMP106
5、1.8(フチを含めない)
55.5
43.5
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください