WAKI(和気産業)
ステンバレット棚受
棚や机等の家具の補強に最適。
材質
ステンレスSUS304
色
クローム
穴数
4
棚受け金具
L型棚受け
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法(奥行D×長さL)(mm)
選択してください
45X90
60X100
60X120
75X120
75X150
90X180
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(奥行D×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65911615
BK-120
45X90
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65911633
BK-122
60X120
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65911642
BK-123
75X120
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65911658
BK-124
75X150
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65911667
BK-125
90X180
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65911624
BK-121
60X100
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください