WAKI(和気産業)
ステンRアングル
棚や机等の家具の補強に最適。
材質
ステンレス
色
クローム
棚受け金具
L型棚受け
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65911737
IH-076
30
2
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
65911746
IH-077
40
4
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65911755
IH-078
50
4
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65911764
IH-079
60
4
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください