WAKI(和気産業)
インテリア棚受
メッキ鋼板製の棚受けです。
長い方を壁面に取付けてください。
材質
メッキ鋼板
棚受け金具
L型棚受け
内容量
1袋(2本)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
色
寸法A(mm)
寸法B(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65911773
TK-001
ビス(3.1X16:6本、3.1X22):6本
シルバー
125
150
0.6
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65911782
TK-002
ビス(3.1X16:6本、3.1X22):6本
シルバー
150
200
0.7
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65911798
TK-003
ビス(3.1X16:6本、3.5X25):6本
シルバー
200
250
0.8
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65911807
TK-004
ビス(3.1X16:6本、3.5X25):6本
シルバー
250
300
0.9
オープン
¥
868
¥
955
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65911816
TK-005
ビス(3.1X16:6本、3.5X25):6本
シルバー
300
350
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65911825
TK-006
ビス(3.1X16:6本、3.1X22):6本
白
125
150
0.6
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65911834
TK-007
ビス(3.1X16:6本、3.1X22):6本
白
150
200
0.7
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65911843
TK-008
ビス(3.1X16:6本、3.5X25):6本
白
200
250
0.8
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65911852
TK-009
ビス(3.1X16:6本、3.5X25):6本
白
250
300
0.9
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65911868
TK-010
ビス(3.1X16:6本、3.5X25):6本
白
300
350
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65911877
TK-011
ビス(3.1X16:6本、3.1X22):6本
黒
125
150
0.6
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65911886
TK-012
ビス(3.1X16:6本、3.1X22):6本
黒
150
200
0.7
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65911895
TK-013
ビス(3.1X16:6本、3.5X25):6本
黒
200
250
0.8
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65911904
TK-014
ビス(3.1X16:6本、3.5X25):6本
黒
250
300
0.9
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65911913
TK-015
ビス(3.1X16:6本、3.5X25):6本
黒
300
350
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください