曜日別特売

フィット棚受

フィット棚受 - WAKI(和気産業)フィット棚受 - WAKI(和気産業)フィット棚受 - WAKI(和気産業)フィット棚受 - WAKI(和気産業)フィット棚受 - WAKI(和気産業)フィット棚受 - WAKI(和気産業)フィット棚受 - WAKI(和気産業)フィット棚受 - WAKI(和気産業)
(3件のレビュー)

WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用棚受です。
棚支柱からの抜けや脱落が起こりにくい(回転させて取り付ける方式)構造の棚受です。
ガラス棚板等には滑りにくい樹脂カバー付き棚受もご用意しております。

安全荷重(kg)60幅(mm)10棚受け金具棚柱用
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65912263WLS-1011袋(8個)ステンレス(SUS304)無しステンレス
オープン
449
494(税込)
当日出荷
65912272WLS-1021袋(4個)ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂白カバーステンレス
オープン
519
571(税込)
当日出荷
65912288WLS-1031袋(4個)ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂黒カバーステンレス
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
65912297WLS-111W1袋(4個)ステンレス(SUS304)ホワイト焼付塗装無し
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
65912306WLS-112W1袋(4個)ステンレス(SUS304)ホワイト焼付塗装、エラストマー樹脂白カバー
オープン
679
747(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
65912315WLS-111B1袋(4個)ステンレス(SUS304)ブラック焼付塗装無し
オープン
619
681(税込)
3日以内出荷
65912324WLS-112B1袋(4個)ステンレス(SUS304)ブラック焼付塗装、エラストマー樹脂黒カバー
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65912263
2024-07-20
用途: 食器棚を作るのに使いました
サービス業

穴に差し込んで、半回転ひねってから取りつけるのが安心感がある。下の穴に差し込むのにちょっと力がいるが、なにかコツがいるのかな?

対象商品 : 65912306
2020-05-05
用途: 自作クローゼットの棚受
その他業種

棚受けの金具にプラスチックが付いていて、ぐらつきもなく
しっかり取り付けできた。

1が参考にしています
対象商品 : 65912272
2019-07-01
用途: 棚の取付
卸売・小売業

・棚板を抑える様な棚受けが、あるといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする