曜日別特売

色Jフック

色Jフック - WAKI(和気産業)色Jフック - WAKI(和気産業)色Jフック - WAKI(和気産業)色Jフック - WAKI(和気産業)色Jフック - WAKI(和気産業)色Jフック - WAKI(和気産業)色Jフック - WAKI(和気産業)色Jフック - WAKI(和気産業)
(2件のレビュー)

小物掛に最適です。

材質鋼板安全荷重(kg)5付属品ビス(木ネジ皿3.1X20)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65912516BH-60040
オープン
219
241(税込)
当日出荷
65912525BH-60240
オープン
219
241(税込)
当日出荷
65912534BH-60360
オープン
239
263(税込)
当日出荷
65912543BH-60560
オープン
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65912534
2019-04-07
用途: カーテンタッセルにして
医療・福祉・介護関連業

横向きに取り付けて、カーテンを開けた時にカーテンタッセルとして使っています。
もう少しJの所が深ければ見栄えは良いと思いますが、ヒモなどを引っ掛ける手間が省けて楽です。

対象商品 : 65912534
2018-11-12
用途: 銃を飾るのに最適です。
農・林・水産業

壁に銃を飾るのに最適です。M16M4やボルトアクションはOK。M60やミニミは辛い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする