三基鋼業
ジョイント金具 19型J
棚や机、家具の補強に最適。
幅(mm)
19
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
6.2
内容量
1個
全13種類を絞り込む
色
クローム
黒
長さ(mm)
選択してください
34
59
84
109
134
159
穴数
選択してください
2
3
4
5
6
7
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
全長(mm)
長さ(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65912744
19J314-2
黒
72
34
2
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
65912762
19J316-3
黒
97
59
3
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65912787
19J318-4
黒
122
84
4
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65912796
19J318-4
クローム
122
84
4
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65912805
19J3111-5
黒
147
109
5
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65912814
19J3116-7
黒
197
159
7
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65912823
19J516-4
黒
122
59
4
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65912832
19J518-5
黒
147
84
5
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65912848
19J5113-7
黒
197
134
7
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65912857
19J818-6
黒
172
84
6
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65912866
19J8111-7
黒
197
109
7
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65912753
19J314-2
クローム
72
34
2
オープン
取扱い終了
代替品有
65912778
19J316-3
クローム
97
59
3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください