曜日別特売

ジョイント金具 19型Z

ジョイント金具 19型Z - 三基鋼業ジョイント金具 19型Z - 三基鋼業ジョイント金具 19型Z - 三基鋼業ジョイント金具 19型Z - 三基鋼業ジョイント金具 19型Z - 三基鋼業ジョイント金具 19型Z - 三基鋼業ジョイント金具 19型Z - 三基鋼業ジョイント金具 19型Z - 三基鋼業

棚や机、家具の補強に最適。

幅(mm)19厚さ(mm)2穴径(Φmm)6.2内容量1個
全11種類を絞り込む
全長(mm)
穴数
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
全長(mm)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6591287519Z333-3-543
オープン
249
274(税込)
当日出荷
6591288419Z333-3-54クローム3
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
6591289319Z335-4-794
オープン
268
295(税込)
当日出荷
6591290219Z335-4-79クローム4
オープン
278
306(税込)
翌々日出荷
返品不可
6591291819Z338-5-1045
オープン
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
6591292719Z338-5-104クローム5
オープン
379
417(税込)
当日出荷
6591293619Z3310-6-1526
オープン
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
6591294519Z3310-6-152クローム6
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
6591296319Z3315-8-177クローム8
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
6591300619S38-3100クローム3
オープン
278
306(税込)
翌々日出荷
返品不可
6591295419Z3315-8-1778
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする