曜日別特売

ジョイント金具 19型S

ジョイント金具 19型S - 三基鋼業ジョイント金具 19型S - 三基鋼業ジョイント金具 19型S - 三基鋼業ジョイント金具 19型S - 三基鋼業ジョイント金具 19型S - 三基鋼業ジョイント金具 19型S - 三基鋼業ジョイント金具 19型S - 三基鋼業ジョイント金具 19型S - 三基鋼業

棚や机、家具の補強に最適。

材質幅(mm)19厚さ(mm)2穴径(Φmm)6.2内容量1個
全8種類を絞り込む
穴数
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6591297219S35-2752
オープン
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
6591298819S35-275クローム2
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
返品不可
6591299719S38-31003
オープン
278
306(税込)
翌々日出荷
返品不可
6591301519S310-41254
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
6591302419S310-4125クローム4
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
6591303319S313-51505
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
6591304219S313-5150クローム5
オープン
329
362(税込)
6日以内出荷
返品不可
6591305819S318-7200クローム7
オープン
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする