三基鋼業
ジョイント金具 19型Ω
棚や机、家具の補強に最適。
幅(mm)
19
厚さ(mm)
2
色
黒
穴径(Φmm)
6.2
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65913067
314-3
12.3
118
3
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
65913076
317-4
12.3
143
4
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
65913085
3112-6
12.3
193
6
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65913094
333-5
27
73
5
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65913103
335-6
27
104
6
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65913112
338-7
27
129
7
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65913128
3310-8
27
154
8
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください