三基鋼業
ジョイント金具 24型フラット
棚や机、家具の補強に最適。
幅(mm)
24
厚さ(mm)
2.3
穴径(Φmm)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
色
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65913137
24FI-2
鉄
100
クローム
3
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
65913146
24FL-2
-
65
黒
3
オープン
取扱い終了
返品不可
65913155
24FL-2
-
65
クローム
3
オープン
取扱い終了
返品不可
65913164
24FL-3
-
100
黒
4
オープン
取扱い終了
返品不可
65913173
24FL-3
-
100
クローム
4
オープン
取扱い終了
返品不可
65913207
24FT-3
-
100
黒
4
オープン
取扱い終了
返品不可
65913216
24FT-3
-
100
クローム
4
オープン
取扱い終了
返品不可
65913234
24FX-4
-
105
黒
5
オープン
取扱い終了
返品不可
65913243
24FX-4
-
105
クローム
5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください