三基鋼業
ジョイント金具 43型フラット
棚や机、家具の補強に最適。
幅(mm)
43
厚さ(mm)
3.2
穴径(Φmm)
8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全長(mm)
寸法縦(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65913182
43FL-2
黒
90
90
3
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65913198
43FL-2
クローム
90
90
3
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65913225
43FT-3
クローム
130
93
4
オープン
¥
558
¥
614
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください