三基鋼業
ジョイント金具 24型27B
棚や机、家具の補強に最適。
長さ(mm)
30
幅(mm)
25
全長(mm)
102
色
黒
穴数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65913322
27B-32
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください