三基鋼業
ジョイントプレート ステンレス
棚や机、家具の補強に最適。
材質
ステンレス304
幅(mm)
19
厚さ(mm)
2.5
全長(mm)
19
色
ステン
穴径(Φmm)
6.2
寸法縦(mm)
590
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65913347
1107
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください