曜日別特売

ジョイントプレート(連結金具)

ジョイントプレート(連結金具) - 三基鋼業ジョイントプレート(連結金具) - 三基鋼業ジョイントプレート(連結金具) - 三基鋼業ジョイントプレート(連結金具) - 三基鋼業ジョイントプレート(連結金具) - 三基鋼業ジョイントプレート(連結金具) - 三基鋼業ジョイントプレート(連結金具) - 三基鋼業ジョイントプレート(連結金具) - 三基鋼業

棚や机、家具の補強に最適。

材質幅(mm)34厚さ(mm)2穴径(Φmm)6.2内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6591338312290
オープン
349
384(税込)
当日出荷
6591339212290クローム
オープン
349
384(税込)
当日出荷
65913408123140
オープン
839
923(税込)
当日出荷
65913417123140クローム
オープン
449
494(税込)
9日以内出荷
返品不可
65913426124190
オープン
499
549(税込)
当日出荷
65913435124190クローム
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
65913444125290
オープン
599
659(税込)
当日出荷
65913453126440
オープン
789
868(税込)
当日出荷
65913462127590
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6591346212775508388127黒127 連結プレートストレート フジテック・ジャパン 75508388連結プレートストレートフジテック・ジャパン1個
799
税込879
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする