三基鋼業
取付金具 フラット
棚や机、家具の補強に最適。
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65913478
F15-10
鉄
2
15
94
黒
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65913487
F15-20
鉄
2
15
144
黒
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65913496
F15-30
鉄
2
15
194
黒
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65913505
F15-40
鉄
2
15
294
黒
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65913514
F25-10
鉄
3
25
94
黒
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65913523
F25-20
鉄
3
25
144
黒
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65913532
F25-30
鉄
3
25
194
黒
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65913663
F15-10
ステンレスSUS304
2
15
94
ステン
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65913672
F15-20
ステンレスSUS304
2
15
144
ステン
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65913688
F15-30
ステンレスSUS304
2
15
194
ステン
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65913697
F15-40
ステンレスSUS304
2
15
294
ステン
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65913706
F25-10
ステンレスSUS304
2
25
94
ステン
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65913715
F25-20
ステンレスSUS304
2
25
144
ステン
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65913724
F25-30
ステンレスSUS304
2
25
194
ステン
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください