曜日別特売

取付金具 L字型

取付金具 L字型 - 三基鋼業取付金具 L字型 - 三基鋼業取付金具 L字型 - 三基鋼業取付金具 L字型 - 三基鋼業取付金具 L字型 - 三基鋼業取付金具 L字型 - 三基鋼業取付金具 L字型 - 三基鋼業取付金具 L字型 - 三基鋼業
(1件のレビュー)

棚や机、家具の補強に最適。

内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
材質
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65913548L15-10236×3615
オープン
259
285(税込)
当日出荷
65913557L15-20261×3615
オープン
249
274(税込)
当日出荷
65913566L15-302111×3615
オープン
299
329(税込)
当日出荷
65913575L15-402161×3615
オープン
319
351(税込)
当日出荷
65913584L25-10349×4925
オープン
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
65913593L25-20374×4925
オープン
329
362(税込)
当日出荷
65913602L25-30374×7425
オープン
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
65913618L25-403124×7425
オープン
389
428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
65913627L25-503199×9925
オープン
429
472(税込)
当日出荷
65913636L45-10223×2345
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
65913645L45-20237×3745
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
65913654L45-30262×4245
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
65913733L15-102ステンレスSUS30436×3615ステン
オープン
259
285(税込)
当日出荷
65913742L15-202ステンレスSUS30461×3615ステン
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
65913758L15-302ステンレスSUS304111×3615ステン
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
65913767L15-402ステンレスSUS304161×3615ステン
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
65913776L25-102ステンレスSUS30449×4925ステン
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
65913785L25-202ステンレスSUS30474×4925ステン
オープン
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
65913794L25-302ステンレスSUS30474×7425ステン
オープン
479
527(税込)
当日出荷
65913803L25-403ステンレスSUS304124×7425ステン
オープン
649
714(税込)
当日出荷
65913812L25-503ステンレスSUS304199×9925ステン
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
65913828L45-102ステンレスSUS30423×2345ステン
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
65913837L45-202ステンレスSUS30437×3745ステン
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
65913846L45-302ステンレスSUS30462×4245ステン
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65913645
2022-05-10
用途: 座卓の天板への脚の取付

長穴と短穴の兼用で便利です。つくりもしっかりしており、安心して使用できました。質感もよいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする