WAKI(和気産業)
ステン隅金 三方面
湿気に強くサビにくい。
半面にキズ防止のフィルムが付いております
用途
机、箱、組立棚、棚、椅子
材質
鉄
色
クローム
穴数
7
内容量
1セット(4枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65914984
ML281
30.8
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65914993
ML282
38.2
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください