WAKI(和気産業)
ステン隅金 平横
湿気に強くサビにくい。
半面にキズ防止のフィルムが付いております
用途
机、箱、組立棚、棚、椅子
材質
鉄
色
クローム
内容量
1セット(4枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65915124
ML261
37
4
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65915133
ML262
46.6
5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65915142
ML263
58
5
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください