WAKI(和気産業)
ユニクロ隅金 平横
サビにくいが湿気の多い所は
不適当です。
用途
机、箱、組立棚、棚、椅子
材質
鉄
色
クローム
内容量
1セット(4枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65915158
ML291
36
4
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65915167
ML292
48
5
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65915176
ML293
58
5
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください