WAKI(和気産業)
ゴールド隅金 平横
小箱などの連結、補強に。
材質
鉄
色
ゴールド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
穴数
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65915386
AC-090
ビス4本
4
37×37
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65915395
AC-091
ビス5本
5
48×48
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください