WAKI(和気産業)
ステン隅金 T型
湿気に強くサビにくい。
半面にキズ防止のフィルムが付いております
用途
机、箱、組立棚、棚、椅子
材質
鉄
色
クローム
穴数
5
内容量
1セット(4枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65915413
ML271
46×39
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65915422
ML272
57×50
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65915438
ML273
67×53
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください