WAKI(和気産業)
ユニクロ隅金 T型
サビにくいが湿気の多い所は
不適当です。
用途
机、箱、組立棚、棚、椅子
材質
鉄
色
クローム
穴数
5
寸法(幅W×長さL)(mm)
57×50.5
取付ビス
有
内容量
1セット(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65915456
ML302
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください