WAKI(和気産業)
ゴールド隅金 一文字
小箱などの連結、補強に。
材質
鉄
付属品
ビス4本
色
ゴールド
穴数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65915727
AC-094
72.3×16
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65915736
AC-095
85.3×17
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください