WAKI(和気産業)
ステン隅金 一文字
湿気に強くサビにくい。
半面にキズ防止のフィルムが付いております
用途
机、箱、組立棚、棚、椅子
穴数
4
材質
鉄
色
クローム
内容量
1セット(4枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65915745
ML286
72.4
4
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65915754
ML287
86
4
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください