WAKI(和気産業)
ユニクロ隅金 金折
サビにくいが湿気の多い所は
不適当です。
用途
机、箱、組立棚、棚、椅子
材質
鉄
色
クローム
取付ビス
有
内容量
1セット(4枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
寸法(奥行D×長さL)(mm)
穴数
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65916208
ML296
15.7
1.1
37×37
4
2.8
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65916217
ML297
17.5
1.2
43×43
4
3
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65916226
ML298
18
1.4
51×51
6
3
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください