WAKI(和気産業)
ユニクロ隅金 金折
棚や机等の家具の補強に最適。
材質
鉄
色
クローム
取付ビス
無
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
寸法(奥行D×長さL)(mm)
穴数
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65916235
BK-031
1セット(4枚)
9
0.6
25×25
4
1.5
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
65916244
BK-032
1セット(4枚)
15.7
1.1
37×37
4
2.8
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
65916253
BK-033
1セット(4枚)
17.5
1.1
43×43
4
3
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65916262
BK-034
1セット(4枚)
18
1.2
51×51
6
3
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65916278
BK-035
1個
20.5
1.4
61.5×61.5
6
3
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65916287
BK-036
1個
20
1.5
75×75
6
3.5
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65916296
BK-037
1個
22
2
91×91
6
3.5
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65916305
BK-038
1個
25.5
2.3
120×120
6
3.5
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65916314
BK-039
1個
30
2.8
150×150
6
4
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65916323
BK-040
1個
35
2.8
180×180
4
4.3
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください