WAKI(和気産業)
L型 隅金
木枠のコーナー補強金具
用途
棚や机等の家具の補強に最適。
材質
鉄
幅(mm)
14
寸法(mm)
42
色
クローム
板厚(mm)
0.9
穴径(mm)
3.6Φ
内容量
1セット(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65916637
BK-841
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください