WAKI(和気産業)
ステン隅金 金折
湿気に強くサビにくい。
半面にキズ防止のフィルムが付いております
用途
机、箱、組立棚、棚、椅子
材質
鉄
色
クローム
内容量
1セット(4枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65916646
ML266
37
4
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65916655
ML267
43
4
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65916664
ML268
51
6
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください